Beli gedore ratchet wrench insulated di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GEDORE Ratchet Handle (Gagang Kunci Sok)Deskripsi:-Switches forward and reverse rotations with the dial on the head.-The number of gears is 72, allowing smooth and slight movements.-Grip is made of anti-slip composite material.atribut:
- Input Drive: Convex 6.35mm
- Total Length: 129mm
- GEDORE Reversible Ratchet (Gagang Kunci Sok)Deskripsi:-Made of aluminum and very light, helping to alleviate fatigue of use.-Lock of the socket can be released by pressing only once.-Grip is made of anti-slip composite material.atribut:
- Total Length: 270mm
- Input Drive: Convex 12.7mm
- Number of Teeth: 72
- GEDORE Ratchet Handleatribut:
- Total Length: 140mm
- Input Drive: Convex 6.35mm
- Number of Teeth (sheet): 72
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:-Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
- GEDORE Swivel Long Reversible Ratchet (Kunci Torsi)atribut:
- Input Drive (mm): Convex 12.7
- Total Length (mm): 600
- Number of Teeth (sheet): 48
- TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- GEDORE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-The surface with satin finish makes it difficult to slip.-The spanner part has the specification that can withstand high loading due to the reinforcing shaft.-The offset angle of the box end part is 10°, and it firmly grips a nut/bolt that is recessed to
- GEDORE Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:-The socket has a unique unit drive structure and a large surface area is in contact with nuts and bolts. Force is applied evenly and stably, and it can be turned smoothly.-Comes with a ratchet handle that has 72-teeth dial type forward and reverse switch
- TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- GEDORE Reversible Ratchet (Gagang Kunci Sok)Deskripsi:-Lock of the socket can be released by pressing only once.-Positioningthe forward/reverse lever in the middle can get locked.-Grip is made of anti-slip composite material.
- nepros Ratchet HandleDeskripsi:-This ratchet handle with 4° feed angle has 90 gears, which is the best in the world for the class with oval-shape head.-Optimum for work in narrow places.-By adopting the union mechanism, it prevents inadvertent falling of the socket.atribut:
- Comments: YM type (year/month)
- Outer Diameter (mm): 10
- Total Length (mm): 12
- monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Feed angle (°): 5
- GEDORE Swivel Reversible Ratchet (Gagang Sok Ratchet)atribut:
- Number of Teeth: 72
- Input Drive (mm): Convex 12.7
- Total Length (mm): 282
- BluePoint 1/4inch Ratchet FingerDeskripsi:1/4inch Finger Ratchet- Reversible, fnger ratchet- Small size works great for extremely tight areas- Aluminum knurled outer ring for sure gripatribut:
- Square Drive: 1/4male-1/4female
- monotaro Ratchet Bit Set With Handle (Set Kunci Sok)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet Setatribut:
- Case Dimensions (mm): 125×80×33
- Set Contents: T-shaped slide handle, ratchet adapter, socket: 5, 6, 8, 10, 12, 13, plus: PH1, PH2, PH3, minus SL4, SL6, hex lobe: T15, T20, T25, T27, hexagon: H4, H5, H6 ・ ・ Adapter (1/4) ・ Extension bar ・ Universal joint
- Plug-In Angle (mm [inch]): 6.35[1/4]
- Item Quantity per Set: 23
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:A standard oval ratchet handle.
Daftar Harga gedore ratchet wrench insulated Terbaru October 2026
| GEDORE Ratchet Handle (Gagang Kunci Sok) | Rp1.299.900 |
| GEDORE Reversible Ratchet (Gagang Kunci Sok) | Rp1.899.900 |
| GEDORE Accessories for Socket Wrenches 1/2 (Set Kunci Sok) | Rp7.399.900 |
| GEDORE Ratchet Handle | Rp1.599.900 |
| TONE Ratchet Handle | Rp289.900 |
| GEDORE Swivel Long Reversible Ratchet (Kunci Torsi) | Rp6.299.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet) | Rp169.900 |
| GEDORE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp329.900 |
| GEDORE Socket Wrench Set (Set Kunci Sok) | Rp5.599.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102327980-1.jpg)
/P102327670-1.jpg)
/k9P102320729-2.jpg)


/8dP104812301-1.jpg)
/9iP101000342-3.jpg)
/P102326565-1.jpg)
/P102328314-1.jpg)
/9jP101000343-3.jpg)
/P102320686-1.jpg)
/P102328369-1.jpg)

/4rP101001171-14.jpg)
/91P104812325-1.jpg)

/2dP102251085-7.jpg)

/obP105495875-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)